曜日別特売

エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A

エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A - セキスイ
形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6055呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)80アズワン品番64-5052-97バルブ種類ダイヤフラムバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86220233DTEF80
91,730
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする