曜日別特売

エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A

エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A - セキスイ
トラスコ品番850-6041形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
接続
最高使用圧力(MPa)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86220251DPEF1Qダイヤフラムバルブ1255PPフランジ式0.8(常温)水、油、薬品
343,090
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする