セキスイ
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A
形状
ストレート
使用流体
水、油、薬品
材質(本体)
PP
接続
フランジ式
ハンドル形状
丸形
トラスコ品番
850-6043
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
呼び径(A)
25
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86220294
DPPF25
CADデータダウンロード
¥
43,250
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材