曜日別特売

エスロン パッキン EPDM 5K仕様

エスロン パッキン EPDM 5K仕様 - セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様 - セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様 - セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様 - セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様 - セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様 - セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様 - セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様 - セキスイ
(1件のレビュー)

耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
耐塩素水性、耐薬品性に優れています。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。

用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
注意
※最高許容温度は100℃です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(B)
呼び径(A)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86220425PE135C1箱(30枚)-13EPDM
5,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
86220443PE155C1箱(30枚)-15EPDM
6,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
86220461PE205C1箱(30枚)-20EPDM
7,200
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
86220486PE255C1箱(30枚)-25EPDM
9,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
86220495PE305C1箱(10枚)-30EPDM
3,700
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
86220504PE405C1箱(10枚)1・1/240エチレンプロピレンゴム(EPDM)
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
86220513PE505C1箱(10枚)-50EPDM
4,500
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
86220522PE655C1箱(10枚)2・1/265エチレンプロピレンゴム(EPDM)
6,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
86220531PE805C1箱(10枚)-80EPDM
8,000
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
86220407PE1H5C1箱(10枚)-100EPDM
9,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
86220416PE1Q5C1箱(10枚)-125EPDM
13,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
86220434PE1F5C1箱(10枚)-150EPDM
16,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
86220452PE2H5C1箱(10枚)-200EPDM
20,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
86220477PE2F5C1箱(10枚)-250EPDM
27,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
84359546PE135C1枚-13EPDM
190
189
208(税込)
当日出荷
84359555PE155C1枚-15EPDM
220
189
208(税込)
当日出荷
84359564PE205C1枚-20EPDM
240
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
84359573PE255C1枚-25EPDM
310
289
318(税込)
当日出荷
84359582PE305C1枚-30EPDM
370
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
84359598PE405C1枚1・1/240エチレンプロピレンゴム(EPDM)
410
369
406(税込)
当日出荷
84359607PE505C1枚-50EPDM
450
409
450(税込)
当日出荷
84359616PE655C1枚2・1/265エチレンプロピレンゴム(EPDM)
640
529
582(税込)
当日出荷
84359625PE805C1枚-80EPDM
800
689
758(税込)
当日出荷
84359634PE1H5C1枚-100EPDM
970
889
978(税込)
当日出荷
84359643PE1F5C1枚-150EPDM
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
84359652PE2H5C1枚-200EPDM
2,020
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
84359668PE2F5C1枚-250EPDM
2,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84359555
2020-12-06
用途: 配管作業
製造業

高温になる箇所以外で使用 雑なボルトの締め付けでも
きっちりと止まる。フランジ径と同径なのでボルトの締め付けが
強すぎるとはみ出してしまうのが短所であるが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする