(5件のレビュー)

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
その他、水や油ですべりやすい所など。
注意
※切断にはカッターが必要です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934319LS-50R1巻レッド--------
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
86222132LS-50BK1巻ブラック5050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86222141LS-50C1巻ブラウン5050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm、20N/25mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
86222166LS-50GN1巻グリーン5050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86222123LS-50GY1巻グレー5050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm、20N/25mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86222157LS-50W1巻ホワイト5050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm、20N/25mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86222114LS-50Y1巻イエロー5050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25934328LS-100R1巻レッド--------
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
86222071LS-100BK1巻ブラック10050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
86222087LS-100C1巻ブラウン10050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm、20N/25mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86222105LS-100GN1巻グリーン10050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
86222062LS-100GY1巻グレー10050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm、20N/25mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86222096LS-100W1巻ホワイト10050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm、20N/25mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86222053LS-100Y1巻イエロー10050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
24887697LS-50C1ケース(24巻)ブラウン5050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm、20N/25mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63427036LS-50GRN-24P1箱(24巻)5050.8アルミ/すべり止め層アクリル系16N/20mm-屋外使用可
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24825510LS-50GY-24P1ケース(24巻)グレー5050.8アルミ箔アクリル系-炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
63427063LS-50WH-24P1箱(24巻)5050.8アルミ/すべり止め層アクリル系16N/20mm-屋外使用可
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63427045LS-50YEL-24P1箱(24巻)5050.8アルミ/すべり止め層アクリル系16N/20mm-屋外使用可
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63427079LS-100BK-24P1箱(12巻)10050.8アルミ/すべり止め層アクリル系16N/20mm-屋外使用可
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
24887724LS-100C1ケース(12巻)ブラウン10050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm、20N/25mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24887688LS-100GY1ケース(12巻)グレー10050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm、20N/25mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
24887706LS-100W1ケース(12巻)ホワイト10050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm、20N/25mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24887715LS-100Y1ケース(12巻)イエロー10050.8アルミ箔アクリル系8N/10mm炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24825494LS-50BK-24P1ケース(24巻)ブラック5050.8アルミ箔アクリル系-炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63427054LS-50GRY-24P1箱(24巻)5050.8アルミ/すべり止め層アクリル系16N/20mm-屋外使用可
オープン
取扱い終了
代替品有
24825485LS-50W-24P1ケース(24巻)ホワイト5050.8アルミ箔アクリル系-炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外使用可
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63427027LS-50BK-24P1箱(24巻)5050.8アルミ/すべり止め層アクリル系16N/20mm-屋外使用可
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ノンスリップテープLS施工マニュアル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24825494LS-50BK-24P63427045LS-50YEL-24PLS-50BK-24P ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 63427045ノンスリップテープ日東エルマテリアル1箱(24巻)
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
63427054LS-50GRY-24P24825510LS-50GY-24PLS-50GRY-24P ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 24825510ノンスリップテープ日東エルマテリアル1ケース(24巻)
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
24825485LS-50W-24P63427036LS-50GRN-24PLS-50W-24P ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 63427036ノンスリップテープ日東エルマテリアル1箱(24巻)
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86222114
2018-02-11
用途: 船上の滑り止め
有限会社勇盛海事

水にぬれたら、滑るところに貼り付けています、今のところは、良さそうです。

対象商品 : 86222062
2017-10-10
用途: 屋外階段
TSR

粘着力が優れているので、屋外使用にもオススメです。

対象商品 : 86222053
2017-02-13
用途: トラックのリアステップに貼付して、コンテナ内への乗降時滑り防止に使用。
運輸・通信業

凹凸にもしっかりと貼り付くので非常に使いやすいです。

対象商品 : 86222053
2017-08-08
用途: 鉄製タンクの上に装着
サービス業

滑り難くて、タンクの上の歩行が安全に出来るようになりました。

対象商品 : 86222141
2016-02-12
用途: 階段滑り止め
不動産業

雨の日の屋外タイル階段の滑り防止で購入
確実にグリップするので、安心できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
1が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする