TPボックス TP3121.5取手有 Lグレー

TPボックス TP3121.5取手有 Lグレー - サンコー(三甲)TPボックス TP3121.5取手有 Lグレー - サンコー(三甲)TPボックス TP3121.5取手有 Lグレー - サンコー(三甲)TPボックス TP3121.5取手有 Lグレー - サンコー(三甲)TPボックス TP3121.5取手有 Lグレー - サンコー(三甲)TPボックス TP3121.5取手有 Lグレー - サンコー(三甲)TPボックス TP3121.5取手有 Lグレー - サンコー(三甲)TPボックス TP3121.5取手有 Lグレー - サンコー(三甲)
(2件のレビュー)

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

サイズ
内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm
外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm
種別SK3121.5材質PP内寸(mm)1305×300×134フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。法人名もしくは屋号が必要です。
予めご了承ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8623711220510000GL8021個51.41340×335×1491296×291×124ライトグレーなし
1
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218088720510000GL802(名入れ)1セット(10個)51.41340×335×1491296×291×124ライトグレーあり
1
102,380
112,618(税込)
2以上
98,180
107,998(税込)
3以上
94,780
104,258(税込)
5以上
90,660
99,726(税込)
7以上
90,180
99,198(税込)
10以上
88,820
97,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86237112
2024-09-02
用途: 廃蛍光管保管
製造業

廃蛍光管が36本入ります。
深さ別に数タイプあると良いと思います。

対象商品 : 86237112
2021-02-17
用途: 廃蛍光灯入(直管40W形)
運輸・通信業

廃蛍光灯(直管)の保管用として購入しました。30本以上楽々と入りそうです。
把手があることと、しっかりした造りになっており運搬にも適していると感じたので重宝できそうです。
蛍光灯器具のLED化による流れで廃蛍光灯が続々と出てきているので、その辺を写真等でアピールしていただければ探す手間が省けたように思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする