サンコー(三甲)
ルドボックス(本体) 青
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
内容量
1個
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86246754
20225100BL503
109-7453
SKCB20H
外壁:PE
断熱材:硬質ウレタンフォーム
ブルー
2700
¥
18,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86246781
20280500BL503
109-7448
SKCB25H
外壁:PE
断熱材:硬質ウレタンフォーム
ブルー
3100
¥
19,420
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86246806
20275000BL504
109-7447
SKCB27
外壁:ポリプロピレン(PP)、断熱材:発泡ポリスチレン(PS)
青
2770
¥
14,690
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86246876
20350500BL503
109-7452
SKCB37H
外壁:PE
断熱材:硬質ウレタンフォーム
ブルー
3900
¥
22,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86246894
20540100BL502
109-7449
SKCB75H
本体 外壁:PP+HIPS 断熱材:発泡PS
フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
ライトブルー
6100
¥
60,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。