サンコー(三甲)
ルドボックス#24(本体) 黄
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
材質
本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム
フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
用途
ご飯4升用
内容量(L)
24.8
種別
SKCB24H
色
イエロー
質量(g)
2500
容量(L)
24.8
有効内寸(mm)
461×340×128
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
555×413×185
外寸(mm)
555×413×221
内寸(mm)
469×348×155
底形状
格子リブ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
461×340×128
内容量
1個
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86246772
20258000YE304
¥
18,670
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません