サンコー(三甲)
ルドボックス(フタ) 青
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます。
内容量
1個
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
色
質量(g)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86246797
70245000BL503
SKCB27F
外壁:ポリエチレン(PE)、断熱材:硬質ウレタンフォーム
青
1750
641×415×43
¥
10,830
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86246867
70220500BL503
SKCB37F
外壁:PE
断熱材:硬質ウレタンフォーム
ブルー
1600
570×390×60
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86246885
70210100BL503
SKCB75F
外壁:ポリエチレン(PE)、断熱材:硬質ウレタンフォーム
青
1900
655×455×50
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。