サンコー(三甲)
ハンドカーSM(オリタタミH)青
種別
80540802
材質
PP
色
ブルー
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム車
外寸(mm)
900×600×882
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
882
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
PP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86270432
80540802BL503
1枚
300
900×600
208
なし
1
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13138548
80540802BL503(名入れ)
1セット(10個)
300
900×600
208
あり
1
¥
446,200
¥
490,820
(税込)
2以上
¥
442,000
¥
486,200
(税込)
3以上
¥
438,600
¥
482,460
(税込)
5以上
¥
434,480
¥
477,928
(税込)
7以上
¥
434,000
¥
477,400
(税込)
10以上
¥
432,640
¥
475,904
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
離島
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
もっと見る