アルミパレット PTA型 単面二方差し 1000X1000mm

アルミパレット PTA型 単面二方差し 1000X1000mm - ピカコーポレイション

静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。
軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。
本製品はS2タイプ(単面二方差し・最大使用質量500kg)です。
リサイクル可能です。

用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬トラスコ品番542-6251種別単面二方差し質量(kg)11.3内容量1台
関連資料:図面(0.03MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86450463PTA1010S2アルミ合金
81,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする