JYテープ 防草シート用テープ

JYテープ 防草シート用テープ - 田中JYテープ 防草シート用テープ - 田中

公共事業に実績を持つ業務用商品です。
ニードフル防草シートJY-1R用テープ。防草シートの重ね部や端部の処理に使用します。

用途
防草シート同士の接合、アンカーピン打設部の防草
色
ライトグリーン
長さ(m)
20
幅(cm)
10
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
10×20
内容量
1巻
関連資料:(2.74MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82041341JYT-L
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする