デュアルガード (二層構造高密度不織布)防草シート
公共事業に実績を持つ業務用商品です。約20年の長期にわたり防草効果が期待できます。
「アクスター マントル エンボスタイプ(0.4g/crl)」を裏面に使用し、強雑草によるシートの貫通を防ぎます。
アンカーピン打設・シート重ね・カットラインの目安となる目印があります。
ダークグリーン色なので、汚れやコケが目立ちにくくなっています。
透水性に優れ、水たまりができにくくなっています。
製品全体の約50%に再生ポリエステルを使用しています。
- 用途
- 土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
- 厚さ(mm)
- 2
- 長さ(m)
- 20
- 伸び(%)
- (縦/横)35/35
- 遮光率(%)
- 99.9
- 耐用年数(年)
- 20
- 透水係数(cm/s)
- 1.0×10-2
- 引張強度(N/5cm)
- (縦/横)700/450
- 内容量
- 1本
関連資料:(2.63MB)
注意
※各数値は測定値であり保証値ではありません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ネット・シート・マルチ の新着商品
カテゴリ
























