ミニナイフエッジ

ミニナイフエッジ - マルヤス機械

コンベヤ端部の径を極限までに小さくして、小さな搬送物の乗移りに対応します。

用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)19材質(フレーム)アルミ機長(cm)150内容量1台
注意
※搬送速度はお打合せ願います。
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86457061MKE104200150DC
239,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86457077MKE104200150IV
239,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86457086MKE104200150K
214,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86457095MKE104200150U
239,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする