曜日別特売

ミニミニエックス2型蛇行レスタイプ

ミニミニエックス2型蛇行レスタイプ - マルヤス機械ミニミニエックス2型蛇行レスタイプ - マルヤス機械

各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
蛇行防止タイプ

用途一般製品・加工品等の搬送材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)35内容量1台
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
機長(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86807427MMX2VG103100100IV15O10010010
197,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807436MMX2VG103100100K15O10010010
169,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807445MMX2VG103100100U15O10010010
197,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807454MMX2VG103100150IV15O10015011
204,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807463MMX2VG103100150K15O10015011
176,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807472MMX2VG103100150U15O10015011
204,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807481MMX2VG103150100IV15O15010012
205,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807497MMX2VG103150100K15O15010012
178,000
138,800
152,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807506MMX2VG103150100U15O15010012
205,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807515MMX2VG103150150IV15O15015013
216,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807524MMX2VG103150150K15O15015013
189,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807533MMX2VG103150150U15O15015013
216,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807542MMX2VG103300150IV15O30015018
235,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807551MMX2VG103300150K15O30015018
209,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807567MMX2VG103300150U15O30015018
235,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする