※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルヤス機械
ミニミニエックス2型蛇行レスタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ベルト幅・機長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ベルト幅(mm)
150
機長(cm)
100
注文コード
86807481
品番
MMX2VG103150100IV15O
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
蛇行防止タイプ
用途
一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
150
機長(cm)
100
質量(kg)
12
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
(目安)35
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません