小型自動台はかり

小型自動台はかり - Yamato(大和製衡)小型自動台はかり - Yamato(大和製衡)小型自動台はかり - Yamato(大和製衡)小型自動台はかり - Yamato(大和製衡)
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約19.7高さ(mm)800センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)ひょう量単位kg内容量1台
取扱説明書:(1.01MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
タイプ
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86316867D20S2050車ナシ500g~20kg
200,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316876D20SZ2050車付500g~20kg
206,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316885D50SZ50100車付1kg~50kg
196,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86316851D100SZ100200車付2kg~100kg
196,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする