スパイダー ゴム ドラム巻

スパイダー ゴム ドラム巻 - ユタカメイクスパイダー ゴム ドラム巻 - ユタカメイクスパイダー ゴム ドラム巻 - ユタカメイクスパイダー ゴム ドラム巻 - ユタカメイクスパイダー ゴム ドラム巻 - ユタカメイクスパイダー ゴム ドラム巻 - ユタカメイクスパイダー ゴム ドラム巻 - ユタカメイクスパイダー ゴム ドラム巻 - ユタカメイク

自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。
ハサミで簡単にカット可能
コンパクトなフック付カットタイプ

用途各種結束、アウトドア等高さ(mm)260質量(g)3120包装形態ドラム巻き縦(mm)120横(mm)260材質(カバー)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応材質(中芯)天然ゴム内容量1巻
注意
全長の1.7倍以内の伸長でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86322451ST-164012芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステル、フック/スチールイエロー
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
86322467ST-174012芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステル、フック/スチールブラック
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする