ユタカメイク
ゴムバンドフック付 約15mm×30cm 4本
ゴムバンドにフックが付いている
用途
各種結束、シート張り等
仕様
フック付きバンド
トラスコ品番
113-7079
色
ブラック
高さ(mm)
25
質量(g)
100
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
280
横(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
折径(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86322887
TT-57
15
約1.5~2.5
約30cm
再利用タイヤチューブ、スチール
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください