ユタカメイク
チューブロープ 20mm×4m(広口フック)
仕様
両端広口フック
トラスコ品番
113-7078
高さ(mm)
30
質量(g)
200
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
280
横(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86322966
TT-22
20
4
約1.5~2.5
再利用タイヤチューブ、スチール
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください