ユタカメイク
ゴムロープ金具付(Aカン+輪)20mm×0.6m
端末の片方に引っ掛けフック、もう片方はアイ(輪)加工になっています。
用途
シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
トラスコ品番
473-6346
高さ(mm)
30
質量(g)
45
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
350
横(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
タイヤチューブのスリット加工品の為、厚みは一定ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86322993
TT-29-1
20
0.6
約1.5~2.5
再利用タイヤチューブ、スチール
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください