曜日別特売

ボール止めバンジーコード 5mm

ボール止めバンジーコード 5mm - ユタカメイクボール止めバンジーコード 5mm - ユタカメイクボール止めバンジーコード 5mm - ユタカメイクボール止めバンジーコード 5mm - ユタカメイクボール止めバンジーコード 5mm - ユタカメイクボール止めバンジーコード 5mm - ユタカメイクボール止めバンジーコード 5mm - ユタカメイクボール止めバンジーコード 5mm - ユタカメイク
(2件のレビュー)

ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。

用途各種結束仕様ボール止めRoHS指令(10物質対応)対応
注意
全長の1.7倍までの伸張でご使用ください。
全13種類を絞り込む
折径(cm)
内容量
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86323221BCB3091箱(5本)305天然ゴム、PP794-4357混色
オープン
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
70945598BCB-3091本305中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)、ボール:ポリプロピレン(PP)794-4357混色
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
70945607BCB-3111本305中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)、ボール:ポリプロピレン(PP)794-4365グリーン
オープン
179
197(税込)
当日出荷
70945616BCB-6091本605中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)、ボール:ポリプロピレン(PP)794-4373混色
オープン
199
219(税込)
当日出荷
70945625BCB-6111本605中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)、ボール:ポリプロピレン(PP)794-4381グリーン
オープン
199
219(税込)
当日出荷
70945641BCB-9091本905中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)、ボール:ポリプロピレン(PP)794-4390混色
オープン
279
307(税込)
当日出荷
70945650BCB-9111本905中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)、ボール:ポリプロピレン(PP)794-4403グリーン
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
70973300BCB-3091本305中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)、ボール:ポリプロピレン(PP)794-4357混色
オープン
取扱い終了
70973309BCB-3111本305中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)、ボール:ポリプロピレン(PP)794-4365グリーン
オープン
取扱い終了
70973318BCB-6091本605中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)、ボール:ポリプロピレン(PP)794-4373混色
オープン
取扱い終了
70973327BCB-6111本605中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)、ボール:ポリプロピレン(PP)794-4381グリーン
オープン
取扱い終了
70973336BCB-9091本905中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)、ボール:ポリプロピレン(PP)794-4390混色
オープン
取扱い終了
70973345BCB-9111本905中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)、ボール:ポリプロピレン(PP)794-4403グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86323221
2023-11-05
用途: 自転車の荷台などに使用
その他業種

これまでは、長いゴムバンドでぐるぐる巻いていました。
何処かで、これと同じものを見てこれだと思い、
いろんなところで探しして、やっとモノタロウで販売している事を見て即答で、購入する事を決めました。

対象商品 : 86323221
2020-05-29
用途: 日除けの収納用

4メートルの長さの日除けを必要ない時に巻き取った後、これ迄は紐で結んで収納してましたが、これからはワンタッチで留められるので重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする