ユタカメイク
ボール止めバンジーコード 5mm×300mm 緑
(1件のレビュー)
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途
各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様
ボール止め
トラスコ品番
794-4365
色
グリーン
高さ(mm)
30
質量(g)
18
包装形態
裸
縦(mm)
300
横(mm)
30
材質(カバー)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(中芯)
天然ゴム
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86323237
BCB311
30
5
天然ゴム、PP
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください