曜日別特売

のれん型間仕切りカーテン15cmx約2m

のれん型間仕切りカーテン15cmx約2m - ユタカメイクのれん型間仕切りカーテン15cmx約2m - ユタカメイクのれん型間仕切りカーテン15cmx約2m - ユタカメイクのれん型間仕切りカーテン15cmx約2m - ユタカメイクのれん型間仕切りカーテン15cmx約2m - ユタカメイクのれん型間仕切りカーテン15cmx約2m - ユタカメイクのれん型間仕切りカーテン15cmx約2m - ユタカメイクのれん型間仕切りカーテン15cmx約2m - ユタカメイク
(5件のレビュー)

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。

用途室内作業場の間仕切り。幅(mm)150長さ(m)2仕様ホック2個付き材質PVC長さ(mm)1945RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
タイプ
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86324445B-3511袋(7枚)0.8透明2170
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
86324427B-3501袋(1枚)0.8透明310
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
86324454B-3611袋(7枚)0.5シルエット1190
オープン
取扱い終了
代替品有
86324436B-3601袋(1枚)0.5シルエット170
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86324454B-36186324445B-351B-361 のれん型間仕切りカーテン15cmx約2m ユタカメイク 86324445のれん型間仕切りカーテン15cmx約2mユタカメイク1袋(7枚)
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86324445
2025-11-15
用途: 冷暖房の省エネ
岩谷瓦斯株式会社製造業

重なる箇所がもっと20センチくらい重なれば、良いと思う。

対象商品 : 86324427
2023-09-21
用途: 倉庫内保冷室出入口の外気遮断対策

取付けステーが必要ないので、とにかく設置が簡単でした。
突っ張り棒でも行ける思います。

対象商品 : 86324427
2023-12-22
用途: 事務所フロアの出入口風よけ
卸売・小売業

製品の説明(表現)が判りにくい。1枚が1枚ドア分だと勘違いしてしまった。補足事項にドア1枚分ではない旨の記載してほしい。

3が参考にしています
対象商品 : 86324427
2018-09-26
用途: 2つの実験室間の簡易間仕切りの使用

折りたたまれた状態できますので、吊ってから一直線になるまでちょっと時間がかかります。もうちょっと厚みがあった方が、しっかりと区切れた感じになりますので、その方が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 86324436
2024-01-22
用途: 風除け用
建設業・工事業

サイズが折りたたむ前の寸法で2000mmだったが、
取り付け時に2000mmあったら良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする