曜日別特売

金具 Dカン A25×C3

金具 Dカン A25×C3 - ユタカメイク
(1件のレビュー)
トラスコ品番828-0785材質スチール質量(g)23種類リンク適合ベルト幅(mm)25寸法A(mm)25寸法C(mm)3縦(mm)25横(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86333231JI02
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86333231
2022-06-01
用途: かばん製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ショルダーバッグのナスカンの 受けとして購入しました。
サイズもちょうどよく しっかりしていて 良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする