曜日別特売

KURE オイルシステム ガソリン車用N

KURE オイルシステム ガソリン車用N - 呉工業(クレ)KURE オイルシステム ガソリン車用N - 呉工業(クレ)KURE オイルシステム ガソリン車用N - 呉工業(クレ)KURE オイルシステム ガソリン車用N - 呉工業(クレ)
(3件のレビュー)

液体チタン配合で金属面への油膜吸着を強化し、潤滑性能を向上。フリクションロスを低減し、俊敏なレスポンスを実現。潤滑性能を向上させ、メカニカルノイズを抑制。エンジン内の摩耗を防いで、エンジンを保護。強い清浄分散効果で、オイルの劣化を防止。

用途四輪ガソリン自動車専用 エンジンオイル添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
注意
注入後は自動車メーカーの推奨するオイル交換時期に従って交換してください。すでに劣化しているエンジンオイルやエンジンなど、また運転状況(過度なアクセルワークや必要以上の高回転走行など) によっては効果が充分に発揮されない場合があります。軽自動車には「オイルシステム 軽自動車用」をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
使用方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5989820421261本(180mL)液体チタン、有機モリブデン、耐摩耗剤、清浄分散剤、酸化防止剤、鉱物油1.添加前に必ずエンジンを止め、ボトルをよく振ってください。
2.オイル6Lまでは1本(オイル3Lまでは半分)を目安に、オイル規定量を超えないようエンジンオイル注油口から注入してください。
3.注入後オイルキャップを閉め、5分程アイドリングしてください。
オープン
899
989(税込)
当日出荷
8633563621261箱(20本)--
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8633563621265989820421262126 KURE オイルシステム ガソリン車用N 呉工業(クレ) 59898204KURE オイルシステム ガソリン車用N呉工業(クレ)1本(180mL)
899
税込989
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59898204
2023-06-27
用途: エンジンオイル交換時
その他業種

スズキ・ジムニーシエラ(JB43-8)140,000km走行に初めて入れました。
他の方と同様、注入後アイドリングを約5分実施。
アイドリングが静かになり、その後走行したところ、加速が良くなりました。
もう目からうろこで、今後も使い続けたいと思います。

対象商品 : 59898204
2022-01-17
用途: 定期的に使ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

5千キロ毎にオイル交換と同時に投入しています。
発売当初は他社添加剤を使用してましたが、チタン配合されてから使い続けています。
4L缶で3千円前後のオイルとの併用ですが、24万キロ超えの現在も調子良好です。
投入後に一定時間アイドリングして添加剤を定着させて使うのが効果を引き出すコツではないでしょうか。

3が参考にしています
対象商品 : 59898204
2019-12-29
用途: エンジンオイル交換時
運輸・通信業

マツダベリーサに投入。5分間のアイドリングだけでエンジン音が小さくなり且つ吹き上がりのレスポンスが向上したように感じた。30㎞ほど走ってみたが、出足が鋭くなり従来とは驚くほど俊敏になった。これは良い。次回も続けて使いたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする