曜日別特売

手動灯油ポンプ PHシリーズ

手動灯油ポンプ PHシリーズ - 工進手動灯油ポンプ PHシリーズ - 工進手動灯油ポンプ PHシリーズ - 工進手動灯油ポンプ PHシリーズ - 工進手動灯油ポンプ PHシリーズ - 工進
(32件のレビュー)

灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。

用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
注意
※型式サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用液
タイプ
最大吐出量(L/min)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20106415PH-201本灯油、軽油、水ロータンク対応11.5PE0.18
オープン
309
340(税込)
当日出荷
06174813PH-101本--6.7--
オープン
209
230(税込)
当日出荷
86792336PH-10CL1本灯油、軽油、水手動式6.7PE0.85
オープン
269
296(税込)
当日出荷
57347097PH-10CL1セット(84本)灯油、軽油、水手動式6.7PE0.85
オープン
取扱い終了
代替品有
86336266PH-201箱(60本)-ロータンク対応---
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57347097PH-10CL86792336PH-10CLPH-10CL 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進 86792336手動灯油ポンプ PHシリーズ工進1本
269
税込296
内容量に違いがあります
86336266PH-2020106415PH-20PH-20 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進 20106415手動灯油ポンプ PHシリーズ工進1本
309
税込340
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 灯油の給油に使用
建設業・工事業

地元のホームセンターでは、大きいサイズの灯油ポンプを販売されておらず、大変助かりました。大量に送れるのでかなり早く給油できます。

対象商品 : 20106415
2022-03-28
用途: 灯油ポンプとして
有限会社 西部クリーニングその他業種

筒の太さが太いので、灯油がすぐタンクに満タンになり、楽ちんです
買って良かったです!

1が参考にしています
対象商品 : 20106415
2023-03-30
用途: 給油
その他業種

中々、ホームセンターでは手に入らない商品で重宝してます。

対象商品 : 20106415
2022-01-26
用途: メダカの水換え

普通サイズのは枯れ葉とかがすぐ詰まるが こちらの方が断然効率的
耐久性も他より良い

対象商品 : 20106415
2022-01-18
用途: トイレ便器交換時のトラップ水のくみ上げに使用。
株式会社中島設備建設業・工事業

1年に1回買い替えて使用しております。
流量が多いので大変助かります。

対象商品 : 20106415
2021-01-25
用途: 作業時
株式会社吉田

欲しかった日付けよりも遅く手元に届きました。
当日出荷を15時までに本来の対応にしてもらえたら
とても助かります。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 20106415
2020-10-21
用途: 給油
有限会社井戸囲

これからの季節に備え作業場の暖房に給油
流量が多いので助かります。

対象商品 : 20106415
2020-03-27
用途: 一般保全整備点検
個人のお客様

熱源機の冷却水系統や、プールなどの薬注装置への薬剤補給時に使うのですが、安物?は寿命が短く、ポンプ部が破れたりすると、薬液が人体にかかることも想定されるため、この商品は安価な割に丈夫

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする