工進
手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ
軽く、使いやすい
灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。
2段階に伸縮します。
内容量
1本
注意
※飲用水は不可。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用液
使用可能液体
最大吐出量
吐出量(L/min)
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12862799
PP-25T
-
灯油・軽油・水
-
20
【吐出】22.3×1162(伸縮時:830)
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
85426855
PP-25
灯油・軽油・A重油・水など
-
20L
-
-
4.1
オープン
取扱い終了
代替品有
86336512
PP-25
灯油・軽油・A重油・水など
-
20L
-
-
4.1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください