曜日別特売

海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ

海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ - 工進海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ - 工進海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ - 工進海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ - 工進海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ - 工進海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ - 工進海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ - 工進海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ - 工進
(10件のレビュー)

海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。

用途インペラの交換時に内容量1個
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
全15種類を絞り込む
羽根枚数
摘要・用途
適合機種
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
羽根枚数
材質
摘要・用途
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86337404MF-20SRE8クロロプレンゴムスプラインブッシュ工進製対応機種無し150
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
86337413MF-25SRLA9クロロプレンゴム海水用スプライン式MF-25S・MFC-25S300
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
86337422MF-40KN9ニトルブチルゴムオイル用キー式MF-40・MFC-40950
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
86337431MF-40KR9クロロプレンゴム海水用キー式MF-40・MFC-40520
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
86337447MF-40SRLA9クロロプレンゴム海水用スプライン式MF-40S・MFC-40S520
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
86337456MF-50KN11ニトルブチルゴムオイル用キー式MF-50・MFC-501300
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
86337474MF-50SRLA9クロロプレンゴム海水用スプライン式MF-50S・MFC-50S・MFC-50SX550
オープン
9,688
10,657(税込)
当日出荷
86337483MF-65KR11クロロプレンゴム海水用キー式MFC-65K1500
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
86337492MF-65SRE12クロロプレンゴムスプラインブッシュ工進製対応機種無し1500
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
86337501MF-80SR13クロロプレンゴム海水用スプライン式MFC-80S1960
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
86337517MFL-65KR6クロロプレンゴム海水用キー式MFL-65K・MFLC-65K1500
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
86337316MF-2524KN8ニトルブチルゴムオイル用キー式MF-2524300
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
86337325MF-2524KR8クロロプレンゴム海水用キー式MF-2524270
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
86337334MF-4024KR8クロロプレンゴム海水用キー式MF-4024X190
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
86337465MF-50KR11クロロプレンゴム海水用キー式MF-50・MFC-50950
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86337325
2023-02-14
用途: 海水の汲み出し
大角水産農・林・水産業

大きさの割に、価格が高い用に思うがものたろう、意外は、もっと高い、

対象商品 : 86337325
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時
祐宝丸

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

2018-03-13
用途: 修理依頼時に迅速に交換
自動車・二輪車・自転車関連業

全く違和感無く、交換することができました。正常に可動しています。

1が参考にしています
対象商品 : 86337325
2017-01-17
用途: 船舶修理

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 86337474
2019-08-17
用途: 海水を上げるときに使用します。
農・林・水産業

長年使用していましたので、ゴムが固くなり1枚インペラが欠けました。耐用年数は長いのではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 86337447
2016-04-20
用途: 船舶用散水ポンプ

問題なく使えています。消耗品なのでリピートします。

対象商品 : 86337413
2016-06-13
用途: 破損インペラーの交換

通常通り交換、快調に使用出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 86337334
2014-09-06
用途: ポンプ修理に使用

もう少し品物が早く入れば良いと思います。その他は満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする