曜日別特売

セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式

セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 - 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 - 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 - 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 - 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 - 寺田ポンプ製作所
材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304種類セルプラポンプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
セット内容
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86809843O-1MT50共通ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-9255
167,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809861O-2MT50共通ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-9261
168,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809974O-2MT60共通ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-9262
168,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809877OL-3M50共通ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-9339
170,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809983OL-3M60共通ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-9340
170,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8680978203M50共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-8687
157,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8680989503M60共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-8688
157,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8680979104M50共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-8689
160,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8680990404M60共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-8690
165,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8680980705M50共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-8691
220,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8680991305M60共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-8692
229,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8680981606M50共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-8693
259,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8680992206M60共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-8694
277,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8680982507M50共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-8695
370,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8680993107M60共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-8696
409,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
86810001OL4M60共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-9344
159,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
86809834O-1MS50共通ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-9253
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809947O-1MS60共通ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-9254
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809956O-1MT60共通ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-9256
141,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809852O-2M50共通ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-9259
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809965O-2M60共通ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-9260
165,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809886OL-3MS50共通ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-9341
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809992OL-3MS60共通ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)850-9342
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8680978203M54992124O-3ME 50HZ03M セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所 54992124セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付寺田ポンプ製作所1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8680989503M54992133O-3ME 60HZ03M セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所 54992133セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付寺田ポンプ製作所1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8680979104M54992149O-4ME 50HZ04M セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所 54992149セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付寺田ポンプ製作所1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8680990404M54992158O-4ME 60HZ04M セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所 54992158セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付寺田ポンプ製作所1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8680980705M54992167O-5ME 50HZ05M セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所 54992167セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付寺田ポンプ製作所1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8680991305M54992176O-5ME 60HZ05M セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所 54992176セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付寺田ポンプ製作所1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8680981606M54992185O-6ME 50HZ06M セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所 54992185セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付寺田ポンプ製作所1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8680992206M54992194O-6ME 60HZ06M セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所 54992194セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付寺田ポンプ製作所1台
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8680982507M54992203O-7ME 50HZ07M セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所 54992203セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付寺田ポンプ製作所1台
419,800
税込461,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8680993107M54992115O-7ME 60HZ07M セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所 54992115セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付寺田ポンプ製作所1台
489,800
税込538,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86810001OL4M54992219OL-4ME 60HZOL4M セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所 54992219セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付寺田ポンプ製作所1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする