寺田ポンプ製作所
浅深兼用井戸ポンプ
吸入吐出口径(mm)
25 (1B)
出力(W)
250
電圧(V)
単相100
吐出し量(L/min)
30※全揚程16mの時
最高吐出揚程(m)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高吐出揚程(m)
吐出し量(L/min)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸入吐出口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86813614
THPC-250
10
30※全揚程16mの時
250
単相100
50
25 (1B)
¥
159,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86813623
THPC-250
10
30※全揚程16mの時
250
単相100
60
25 (1B)
¥
159,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください