グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 2.5kg

グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 2.5kg - SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 2.5kg - SUMICO(住鉱潤滑剤)

汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。

用途
車輌、建機の軸受、摺動部に。
工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。
商品タイプリチウムグリーストラスコ品番836-3285淡褐色使用温度範囲(℃)130ちょう度No.3主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤外観淡褐色増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐水性内容量1本(2.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86339285262972
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする