曜日別特売

ホイストリング・0.45t

ホイストリング・0.45t - 象印チェンブロック
トラスコ品番433-8081質量(kg)0.5寸法L(mm)102寸法H(mm)11基本使用荷重(t)0.45寸法D(mm)9寸法E(mm)41ボルトM10×1.50×45寸法K(mm)65ボルト(mm)M10×1.50×45破断荷重(kN)22.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86342541HRW05
9,900
8,098
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする