象印チェンブロック
ホイストリング・0.4t
トラスコ品番
433-8073
質量(kg)
0.4
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
17
基本使用荷重(t)
0.4
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
41
ボルト
M8×1.25×50
寸法K(mm)
65
ボルト(mm)
M8×1.25×50
破断荷重(kN)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86342557
HRW04
¥9,500
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください