象印チェンブロック
ホイストリング・1.05t
トラスコ品番
433-8090
質量(kg)
1.7
寸法L(mm)
158
寸法H(mm)
15
基本使用荷重(t)
1.05
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
64
ボルト
M12×1.75×60
寸法K(mm)
105
ボルト(mm)
M12×1.75×60
破断荷重(kN)
52.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86342566
HRW10
¥13,900
¥
13,880
¥15,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください