象印チェンブロック
ホイストリング・4.2t
トラスコ品番
433-8138
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
204
寸法H(mm)
26
基本使用荷重(t)
4.2
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
79
ボルト
M24×3.00×80
寸法K(mm)
134
ボルト(mm)
M24×3.00×80
破断荷重(kN)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86342602
HRW42
¥30,000
¥
29,980
¥32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください