曜日別特売

無傷クランプ1Ton

無傷クランプ1Ton - 象印チェンブロック

高度な安全性が要求される構造物建設作業ではクランプ傷は禁物です。
従来の無傷クランプと異なりワンタッチ操作で、通常のクランプ同様に使用できます。
衝撃などで万一ワークが滑った時は、歯のついた非常カムが瞬時に作動し、確実に吊り荷を保持します。

用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様立吊タイプトラスコ品番851-6248質量(kg)10.7寸法H(mm)56基本使用荷重(t)1.0寸法A(mm)26寸法F(mm)405寸法E(mm)202寸法B(mm)63寸法C(mm)90寸法G(mm)55材質(ボディ)スチール内容量1台
注意
※-10℃以下40℃以下でご使用下さい。
※湿度は85%以下でご使用下さい。
※法的資格のない人は使用しないこと。
※基本使用荷重範囲を超えて使用しないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86343415VN01000
69,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする