ステンレスビーカー

ステンレスビーカー - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスビーカー - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスビーカー - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスビーカー - MONOVATE(旧:日東金属工業)
(1件のレビュー)

オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。
大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。
底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。

用途計量用や投入用に便利です。種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86346635BK11
4,310
4,298
4,728(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月21日
86346653BK22
5,190
4,998
5,498(税込)
当日出荷
地域運賃
86346662BK33
6,450
6,398
7,038(税込)
当日出荷
地域運賃
86346671BK55
9,660
8,998
9,898(税込)
当日出荷
86346626BK1010
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
地域運賃
86346644BK2020
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ステンレスビーカーの比較
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86346662
2025-05-09
用途: 液体を注ぐときに、こぼれない!
森林浴ジャパン合同会社製造業

以前、安いステンレスビーカーを使っていましたが、液体を移す際に、注ぎ口から水がこぼれるのがストレスでした。
今回、買い替えにあたり、「ステンレスビーカーは高くても良いものを選ぶべき」だと確信し、レビューはないものの見た目が美しいこちらのビーカーを購入しました。
結果は大正解でした。液体を注ぐときに、まったくこぼれないからです。
あとはステンレスの質なのか、磨き具合なのか分かりませんが、やたらと美しく感じます。
「注ぎ口から液体がこぼれない」ということに価値を感じる方には、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする