曜日別特売

ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器脚付

ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
内径(Φmm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86350941KTTCTLL47H135-890924【ドレン】1S4701020
496,140
429,800
472,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
86350957KTTCTLL565136-045733【ドレン】2S5651050
635,330
599,800
659,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
86350966KTTCTLL565H136-045039【ドレン】2S5651330
661,010
639,800
703,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
86350975KTTCTLL30814-715410【ドレン】1S300395
318,210
249,800
274,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
86350984KTTCTLL33814-715511【ドレン】1S330750
331,050
329,800
362,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
86350993KTTCTLL635136-048551【ドレン】2S6351430
832,040
779,800
857,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
車上渡し
86351002KTTCTLL36814-715612【ドレン】1S360780
343,890
339,800
373,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
86351011KTTCTLL77136-200075【ドレン】2S7701330
1,016,930
959,800
1,055,780(税込)
44日以内出荷
返品不可
車上渡し
86351027KTTCTLL39814-715713【ドレン】1S387820
356,730
349,800
384,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
86351036KTTCTLL77H136-050183【ドレン】2S7701530
1,081,130
999,800
1,099,780(税込)
44日以内出荷
返品不可
車上渡し
86351045KTTCTLL43814-715818【ドレン】1S430880
408,090
389,800
428,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
86351054KTTCTLL47136-050622【ドレン】1S470900
479,920
469,800
516,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「片テーパー型容器」排出の様子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする