曜日別特売

10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE

10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE - 桑名金属工業
用途ガス用形状ストレート種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)使用流体ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86815303HM10KSDG81/410K
6,520
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815312HM10KSDG103/810K
6,520
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815321HM10KSDG151/210K
6,570
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815337HM10KSDG203/410K
8,280
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815346HM10KSDG25110K
10,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815355HM10KSDG321-1/410K
16,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815364HM10KSDG401-1/210K
23,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815373HM10KSDG50210K
32,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815382HM10KSDG652-1/210K
82,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815391HM10KSDG80310K
117,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする