曜日別特売

10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・強化P FE

10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・強化P FE - 桑名金属工業
形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86815565HM10KSCD151/210K
7,130
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
86815574HM10KSCD203/410K
9,000
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
86815583HM10KSCD25110K
10,900
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
86815592HM10KSCD321-1/410K
17,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
86815601HM10KSCD401-1/210K
22,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
86815617HM10KSCD50210K
35,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする