10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB

10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB - 桑名金属工業
バルブ種類ベローズバルブ形状ストレート材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10Kハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816021M10KFGB103/83.8
27,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816037M10KFGB80324.5
215,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816046M10KFGB100434.2
292,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816055M10KFGB125552.0
504,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816064M10KFGB150679.0
529,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816073M10KFGB2008136.0
899,000
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816082M10KFGB25010239.0
1,420,000
849,800
934,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする