三菱マテリアル
ホルダ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37254113
FSDUC3220R-11S
右
スクリューオン
ひし形55°
93
7
¥
29,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
37254104
FSDUC3220R-11E
右
スクリューオン
ひし形55°
93
7
¥
156,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった