桑名金属工業
10K マレブル仕切弁 フランジ
形状
ストレート
形式
外ねじ(B.B.)
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
ハンドル色
青
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86816125
D10KFSO
350
14
10K
¥
1,364,000
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816134
D10KFSO
400
16
10K
¥
1,870,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816143
D10KFSO
450
18
10K
¥
1,540,000
取扱い終了
返品不可
86816152
D10KFSO
500
20
10K
¥
1,820,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材