桑名金属工業
10K マレブルリフト逆止弁 ねじ込み
形状
ストレート
形式
リフト式
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
13Cr.S.S.
バルブ
逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)
FCD-S
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86816301
M10KSC
32
1-1/4
10K
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816317
M10KSC
40
1-1/2
10K
¥
30,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816326
M10KSC
50
2
10K
¥
43,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816335
M10KFC
10
3/8
10K
¥
16,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材