桑名金属工業
マレブルミニボール弁400・ねじ込み・レデュースボア・ ハンドル
形状
ストレート
形式
クラス600
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:強化PTFE
ハンドル色
黒
ハンドル形状
T形
口径
2段レデューストボア
材質(弁箱)
FCMB340
呼び圧力
10K
バルブ種類
ミニボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86816746
MBT1
8
1/4
¥
3,390
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816755
MBT1
10
3/8
¥
3,470
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816764
MBT1
15
1/2
¥
3,580
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816773
MBT1
20
3/4
¥
4,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816782
MBT1
25
1
¥
5,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材