桑名金属工業
マレブルLPG用ミニボール弁 ねじ込み
形状
ストレート
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:PTFE
使用流体
ガス
ハンドル色
黄
ハンドル形状
レバー式
口径
1段レデューストボア
材質(弁箱)
FCMB340
呼び圧力
10K
バルブ種類
ミニボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86816791
ML1
15
1/2
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816807
ML1
20
3/4
¥
4,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816816
ML1
25
1
¥
5,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816825
ML1
32
1-1/4
¥
8,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816834
ML1
40
1-1/2
¥
10,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816843
ML1
50
2
¥
15,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材