曜日別特売

マレブル都市ガス用ミニボール弁 ねじ込み

マレブル都市ガス用ミニボール弁 ねじ込み - 桑名金属工業
形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガスハンドル色ハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816852MG181/4
3,820
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816861MG1103/8
3,940
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816877MG1151/2
4,160
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816886MG1203/4
4,720
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816895MG1251
6,560
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816904MG1321-1/4
9,740
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816913MG1401-1/2
12,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816922MG1502
18,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする