20K マレブルボール弁 フランジ・フルボア

20K マレブルボール弁 フランジ・フルボア - 桑名金属工業
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:FTシート口径タイプフルボアハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20Kバルブ種類ボールバルブ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86817035BM20KF0B151/2
44,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817044BM20KF0B203/4
48,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817053BM20KF0B251
72,700
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817062BM20KF0B321-1/4
84,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817071BM20KF0B401-1/2
95,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817087BM20KF0B502
122,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817096BM20KF0B652-1/2
223,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817105BM20KF0B803
274,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817114BM20KF0B1004
384,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする