SCS13玉形弁10K・ねじ込み

SCS13玉形弁10K・ねじ込み - 桑名金属工業
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86817211UESG81/410K
8,480
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
86817227UESG103/810K
8,780
5,388
5,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817236UESG151/210K
8,870
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
86817245UESG203/410K
11,100
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817254UESG25110K
15,500
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
86817263UESG321-1/410K
22,100
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817272UESG401-1/210K
28,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86817281UESG50210K
38,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする